Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Caricabatterie Pro 6
Include 4 batterie ricaricabili AA precaricate e 4 batterie ricaricabili AAA NiMH precaricate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ricarica rapida con precarica delicata
- Il caricabatterie carica le batterie fino a 800 mA in modo rapido e controllato
- Una batteria ricaricabile quasi scarica o totalmente scarica può essere se necessario precaricata a corrente bassa
- Le batterie vengono mantenute completamente cariche nel dispositivo tramite impulsi di carica
- Il processo di ricarica completamente automatizzato in 7 fasi ottimizza la durata e le prestazioni delle batterie
Test di capacità rapido e analisi delle batterie
- Subito dopo l'inserimento, il test di capacità rapido determina la carica residua della batteria e la indica per 5 secondi sul display a LED a 3 colori
- Il comportamento della cella della batteria viene analizzato e valutato per determinare se può essere ancora utilizzata in modo affidabile o se è guasta
Arresto IQ
- Vari meccanismi di protezione impediscono il surriscaldamento e il sovraccarico delle batterie inserite
USB tipo C
- Il caricabatterie utilizza un cavo di ricarica USB tipo C, incluso nella fornitura
Può contenere fino a 4 batterie ricaricabili AA e AAA
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.