Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Caricabatterie, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah
Dispositivo multifunzione per il supporto dell'impianto elettrico del veicolo, nonché per la carica di batterie di avviamento e ricarica senza scollegamento dall'impianto elettrico del veicolo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Adatto per veicoli con batterie al litio e al piombo-acido da 12 e 24 V
Ad esempio: Motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere, mezzi pesanti
Rilevamento automatico della batteria e della tensione della batteria
Caricabatterie compatto e robusto, con alloggiamento con piastra in acciaio resistente allo sporco, che può essere installato anche a parete utilizzando un foro sulla parte inferiore
Tecnologia del convertitore multi-risonanza per l'uso quotidiano in officine professionali
Funzionamento intuitivo con display grafico touch di facile utilizzo
Carica le batterie con una tensione residua di > 1.5 V per la tensione dell'impianto elettrico del veicolo a 12 V e 3.0 V per la tensione dell'impianto elettrico del veicolo a 24 V
Modalità di desolfatazione refresh per il ripristino delle batterie parzialmente solfatate
Protezione contro
- Cortocircuito
- Inversione di polarità
- Sovratensione
- Scintille (sistema anti-scintille)
- Surriscaldamento dei componenti elettronici interni
La programmazione di manutenzione e aggiornamento può essere eseguita tramite interfaccia USB
La base pieghevole consente di inclinare il dispositivo, per una migliore visualizzazione del display
Con morsetti della batteria completamente isolati
Officina
- Assistenza clienti/ricarica batterie per batterie da 12 V e 24 V (consultare la tabella tipi di batteria). In modalità di carica, il caricabatteria fornisce alla batteria 14,8 V per 12 V fino a 120 A o 29,2 V per 24 V fino a 60 A
- Ricarica continua (alimentazione) senza picchi di tensione durante le operazioni di diagnosi e/o aggiornamento software centraline veicoli
- Diagnostica - stabilizza batterie di bordo da 12 o 24 V durante le operazioni di diagnosi veicolo
- Sostituzione della batteria - assicura un'alimentazione di bordo stabile (alimentazione esterna/supporto) durante la sostituzione della batteria con 13,0 V per 12 V e 26,0 V per 24 V per evitare la perdita di informazioni memorizzate
Showroom e consegna del veicolo - carica di mantenimento
Fornisce alla batteria 14,4 V, fino a 120 A e garantisce una tensione di bordo affidabile per dimostrare tutte le caratteristiche del veicolo
Stoccaggio - carica di mantenimento
Carica della batteria prima della vendita della batteria o per l'uso in officina
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.