Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Caricabatterie 12/24 V 8 A litio/piombo 10-240 Ah
Caricabatterie completamente automatico per la ricarica di batterie al piombo da 12-24 V e batterie al litio da 12,8 V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Dispositivo compatto e robusto con carcassa resistente alla polvere, agli spruzzi e ai raggi UV
- Parte inferiore in gomma per evitare graffi sulla vernice del veicolo e impedirne lo scivolamento
- Include la modalità di riparazione per il recupero di batterie completamente scariche, solfatate o con capacità ridotta
- Funzione di alimentazione per scollegare la batteria dal veicolo senza perdere alcuna configurazione importante
- Rilevamento automatico della batteria e selezione di 8 modalità di ricarica
- Carica di mantenimento per il periodo invernale, lo stoccaggio, l'esposizione, ecc.
- Periodo invernale: Modalità di ricarica speciale a 12 e 24 V per temperature esterne basse
- Stoccaggio, esposizione e consegna del veicolo: Passaggio automatico alla carica di mantenimento con correnti di carica a impulsi quando la batteria è carica (12 e 24 V)
- Sostituzione della batteria: Funzione di alimentazione per la sostituzione della batteria senza perdita di dati
- Ideale per auto, camion, autobus, mezzi di soccorso, macchine per l'edilizia, macchine agricole, barche, veicoli fuoristrada, roulotte, case mobili, trattori, tosaerba, pompe per pneumatici, scambiatori di olio, ecc.
- Per l'uso quotidiano in officina e il servizio post-vendita per batterie da 12 V (15 A) e 24 V (7,5 A)
- Collegare il morsetto rosso del caricabatterie (positivo) al morsetto positivo (+) della batteria
- Collegare il morsetto nero del caricabatterie (negativo) al morsetto negativo (-) della batteria
- Il caricabatterie rileva automaticamente una batteria da 12 V o 24 V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.