Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Caricabatterie per veicoli WBC-15
Caricabatterie per veicoli WBC-15 - 1
Caricabatterie per veicoli WBC-15 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Caricabatterie per veicoli WBC-15

Il caricabatterie versatile per batterie di avviamento da 12 V e 24 V (a umido, AGM/EFB/litio). Ideale per la manutenzione e la ricarica di batterie con una capacità tra 40 e 230 Ah. Corrente di carica 15 A (12 V) o 10 A (24 V). Adatto per auto e furgoni. Non adatto per motocicli.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Applicazione flessibile a seconda della situazione


  • Scelta di diverse modalità di carica - 12 V/24 V/alimentazione/desolfatazione/freddo

  • Scelta di diversi tipi di batteria - Wet/AGM/EFB (start/stop)/litio


Tecnologia di ricarica intelligente tramite microprocessore


  • Ricarica fino a 3 volte più veloce rispetto ai dispositivi tradizionali

  • Carica le batterie completamente scariche fino a una tensione residua di 0,5 V.


Massima sicurezza


  • Protezione da sovraccarico, inversione di polarità, picchi di tensione, ecc.

  • Monitoraggio ottimale della temperatura tramite sensore e sistema di ventilazione

  • La ricarica si interrompe automaticamente se vengono rilevati rischi