Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Caricabatterie per veicoli WBC-15
Il caricabatterie versatile per batterie di avviamento da 12 V e 24 V (a umido, AGM/EFB/litio). Ideale per la manutenzione e la ricarica di batterie con una capacità tra 40 e 230 Ah. Corrente di carica 15 A (12 V) o 10 A (24 V). Adatto per auto e furgoni. Non adatto per motocicli.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione flessibile a seconda della situazione
- Scelta di diverse modalità di carica - 12 V/24 V/alimentazione/desolfatazione/freddo
- Scelta di diversi tipi di batteria - Wet/AGM/EFB (start/stop)/litio
Tecnologia di ricarica intelligente tramite microprocessore
- Ricarica fino a 3 volte più veloce rispetto ai dispositivi tradizionali
- Carica le batterie completamente scariche fino a una tensione residua di 0,5 V.
Massima sicurezza
- Protezione da sovraccarico, inversione di polarità, picchi di tensione, ecc.
- Monitoraggio ottimale della temperatura tramite sensore e sistema di ventilazione
- La ricarica si interrompe automaticamente se vengono rilevati rischi
1. Terminale rosso sul polo +, quindi terminale nero sulla massa del veicolo o polo -
2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa da 230 V
3. Selezionare prima la modalità di ricarica, quindi il tipo di batteria
4. Premere il pulsante MODE per 3 secondi per interrompere o arrestare la carica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.