Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Caricabatterie per veicoli WBC-6
Il caricabatterie intelligente per batterie di avviamento da 6 V e 12 V (a umido, AGM/EFB/litio). Ideale per la manutenzione e la ricarica di batterie con una capacità tra 5 e 130 Ah. Corrente di carica 6 A. Adatto per motocicli e automobili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Uso flessibile a seconda della situazione
- Selezione delle diverse modalità di carica: 6 V/12 V
- Selezione di diversi tipi di batteria: a umido/AGM/EFB (start/stop)/litio
Tecnologia di ricarica intelligente tramite microprocessore
- Ricarica fino a 3 volte più veloce rispetto ai dispositivi tradizionali
- Carica le batterie completamente scariche a partire da una tensione residua di 0,5 V
Massima sicurezza
- Protezione da sovraccarico, inversione di polarità, picchi di tensione, ecc.
- Monitoraggio ottimale della temperatura tramite sensore e sistema di ventilazione
- La ricarica si interrompe automaticamente se vengono rilevati rischi
Ricarica di servizio - assistenza clienti - (a umido, AGM, LITH)
Carica di mantenimento: stock (SUP)
1. Terminale rosso sul polo +, quindi terminale nero sulla massa del veicolo o polo -
2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa da 230 V
3. Selezionare prima la modalità di ricarica, quindi il tipo di batteria
4. Premere il pulsante MODE per 3 secondi per interrompere o arrestare la ricarica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.