Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Caricabatterie 12/24 V 8 A litio/piombo 10-240 Ah
Caricabatterie 12/24 V 8 A litio/piombo 10-240 Ah - 1
Caricabatterie 12/24 V 8 A litio/piombo 10-240 Ah - 2
Caricabatterie 12/24 V 8 A litio/piombo 10-240 Ah - 3
Caricabatterie 12/24 V 8 A litio/piombo 10-240 Ah - 4
Caricabatterie 12/24 V 8 A litio/piombo 10-240 Ah - 5
Caricabatterie 12/24 V 8 A litio/piombo 10-240 Ah - 6
Caricabatterie 12/24 V 8 A litio/piombo 10-240 Ah - 7
Caricabatterie 12/24 V 8 A litio/piombo 10-240 Ah - 8
Caricabatterie 12/24 V 8 A litio/piombo 10-240 Ah - 9
Caricabatterie 12/24 V 8 A litio/piombo 10-240 Ah - 10
Caricabatterie 12/24 V 8 A litio/piombo 10-240 Ah - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Caricabatterie 12/24 V 8 A litio/piombo 10-240 Ah

Caricabatterie completamente automatico per la ricarica di batterie al piombo da 12-24 V e batterie al litio da 12,8 V

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Dispositivo compatto e robusto con carcassa resistente alla polvere, agli spruzzi e ai raggi UV

  • Parte inferiore in gomma per evitare graffi sulla vernice del veicolo e impedirne lo scivolamento

  • Modalità di riparazione per il recupero di batterie completamente scariche, solfatate o a bassa capacità

  • Funzione di alimentazione per scollegare la batteria dal veicolo senza perdere alcuna configurazione importante

  • Rilevamento automatico della batteria e selezione di 8 modalità di ricarica

  • Carica le batterie con tensione residua di > 2,0 V per impianti elettrici per veicoli a 12 V e 14,0 V per impianti elettrici per veicoli a 24 V

  • Carica di mantenimento per il periodo invernale, lo stoccaggio, l'esposizione, ecc.
Indicazione
  • Periodo invernale: Modalità di ricarica speciale a 12 e 24 V per temperature esterne basse

  • Stoccaggio, esposizione e consegna del veicolo: Passaggio automatico alla carica di mantenimento con correnti di carica a impulsi quando la batteria è carica (12 e 24 V)

  • Sostituzione della batteria: Funzione di alimentazione per la sostituzione della batteria senza perdita di dati
TensioneModalitàCorrente di caricaTensione di caricaCapacità batteria
12 VNORMALE7,5 A14,5 V18-240 Ah
12 VFREDDO/AGM7,5 A14,7 V18-240 Ah
24 VNORMALE3,75 A29 V10-120 Ah
24 VFREDDO/AGM3,75 A29,4 V10-120 Ah
12 VRECUPERO2 A16 V18-240 Ah
13,6 VALIMENTAZIONE5 A13,6 VALIMENTAZIONE
12 VAGM AVANZATO7,5 A15 V18-240 Ah
12,8 VLITIO5 A14,6 V10-80 Ah
Area di applicazione