- Caricabatterie elettronico controllato da microprocessore
- Limitazione elettronica di tensione e corrente di carica
- Particolare sistema di carica (brevettato) a 4 livelli: fase a impulsi, fase forzata, fase finale e fase di mantenimento
- Funzione di alimentatore limitato in tensione per collegamento al veicolo durante il controllo del computer di bordo
- Selezione automatica della tensione di carica
- Il sistema di protezione elettronica contro cortocircuiti, inversione di polarità e batteria difettosa impedisce il funzionamento in caso di manovre errate e sostituisce completamente i fusibili, quindi non sarà più necessario sostituire fusibili o ripristinare con pulsanti
- Possibilità di effettuare avviamenti con valore di spunto max. di 400A
- Adatti alla carica di tutte le batterie al piombo (wet, gel, pb-sn, pb-ca, pb-ag)
- Trasformatore con avvolgimenti in rame
- Estrema semplicità d’uso e totale protezione dell’elettronica del veicolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.