Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Caricabatterie elettronico 12/24V - 50A BCH400-N
Caricabatterie elettronico 12/24V - 50A BCH400-N - 1
Caricabatterie elettronico 12/24V - 50A BCH400-N - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Caricabatterie elettronico 12/24V - 50A BCH400-N

  • Batteria ricaricabile/capacità batteria min/max: 4-500 Ah
  • Potenza nominale: 1.5 kW
  • Peso prodotto (per pezzo): 38000 g
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
Cod. art. Batteria ricaricabile/... Potenza nominale Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
06910401
4-500 Ah 1.5 kW 38000 g
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
  • Caricabatterie elettronico controllato da microprocessore

  • Limitazione elettronica di tensione e corrente di carica

  • Particolare sistema di carica (brevettato) a 4 livelli: fase a impulsi, fase forzata, fase finale e fase di mantenimento

  • Funzione di alimentatore limitato in tensione per collegamento al veicolo durante il controllo del computer di bordo

  • Selezione automatica della tensione di carica

  • Il sistema di protezione elettronica contro cortocircuiti, inversione di polarità e batteria difettosa impedisce il funzionamento in caso di manovre errate e sostituisce completamente i fusibili, quindi non sarà più necessario sostituire fusibili o ripristinare con pulsanti

  • Possibilità di effettuare avviamenti con valore di spunto max. di 400A

  • Adatti alla carica di tutte le batterie al piombo (wet, gel, pb-sn, pb-ca, pb-ag)

  • Trasformatore con avvolgimenti in rame

  • Estrema semplicità d’uso e totale protezione dell’elettronica del veicolo