Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Caricabatterie auto POWER-SUPPLY, 12 V, 100 A, per caricare batterie con capacità 20-1200 Ah
Caricabatterie auto POWER-SUPPLY, 12 V, 100 A, per caricare batterie con capacità 20-1200 Ah - 1
Caricabatterie auto POWER-SUPPLY, 12 V, 100 A, per caricare batterie con capacità 20-1200 Ah - 2
Caricabatterie auto POWER-SUPPLY, 12 V, 100 A, per caricare batterie con capacità 20-1200 Ah - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Caricabatterie auto POWER-SUPPLY, 12 V, 100 A, per caricare batterie con capacità 20-1200 Ah

Potente caricabatterie, multifunzione, con programma specifico SUPPLY per aggiornamento/diagnosi centraline

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Adatto per veicoli con batterie da 12 V


Motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere



Carcassa robusta in metallo, con portacavo sul frontale



Rivitalizza le batterie completamente scariche


>2 V (ripristino automatico SOS)



Esegue il bilanciamento automatico delle celle



Consente di ottimizzare la durata e le prestazioni della batteria


Grazie alla ricarica e alla manutenzione a nove stadi senza monitoraggio



Protezione contro:


  • Cortocircuito

  • Inversione di polarità

  • Sovratensione

  • Scintille (sistema anti-scintille)

  • Spegnimento di sicurezza automatico quando la batteria viene scollegata

  • Surriscaldamento dei componenti elettronici interni


LCD


Display per guidare l'utente con facilità e massima sicurezza durante esercizio. Tutte le funzioni e i dati di carica possono essere facilmente configurati e letti dal display.



Molto stabile con protezione contro danni alla vernice


Piedini e bordi in gomma antiurto e antivibrazioni

Indicazione

Modalità di carica


    5 modalità di funzionamento: Ricarica Standard, Diagnosi/Supply, Showroom, Cambio Batteria, POWER Supply
    Modalità (attenzione: adatta per utenti esperti): questa
    modalità consente di utilizzare il caricabatteria come potente alimentatore a
    tensione costante con possibilità di regolazione di tensione e corrente - non
    compare nel menu base.