Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Caricabatterie auto POWER-SUPPLY, 12 V, 100 A, per caricare batterie con capacità 20-1200 Ah
Caricabatterie auto POWER-SUPPLY, 12 V, 100 A, per caricare batterie con capacità 20-1200 Ah - 1
Caricabatterie auto POWER-SUPPLY, 12 V, 100 A, per caricare batterie con capacità 20-1200 Ah - 2
Caricabatterie auto POWER-SUPPLY, 12 V, 100 A, per caricare batterie con capacità 20-1200 Ah - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Caricabatterie auto POWER-SUPPLY, 12 V, 100 A, per caricare batterie con capacità 20-1200 Ah

Potente caricabatterie, multifunzione, con programma specifico SUPPLY per aggiornamento/diagnosi centraline

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Adatto per veicoli con batterie da 12 V


Motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere



Carcassa robusta in metallo, con portacavo sul frontale



Rivitalizza le batterie completamente scariche


>2 V (ripristino automatico SOS)



Esegue il bilanciamento automatico delle celle



Consente di ottimizzare la durata e le prestazioni della batteria


Grazie alla ricarica e alla manutenzione a nove stadi senza monitoraggio



Protezione contro:


  • Cortocircuito

  • Inversione di polarità

  • Sovratensione

  • Scintille (sistema anti-scintille)

  • Spegnimento di sicurezza automatico quando la batteria viene scollegata

  • Surriscaldamento dei componenti elettronici interni


LCD


Display per guidare l'utente con facilità e massima sicurezza durante esercizio. Tutte le funzioni e i dati di carica possono essere facilmente configurati e letti dal display.



Molto stabile con protezione contro danni alla vernice


Piedini e bordi in gomma antiurto e antivibrazioni

Indicazione

Modalità di carica


    5 modalità di funzionamento: Ricarica Standard, Diagnosi/Supply, Showroom, Cambio Batteria, POWER Supply
    Modalità (attenzione: adatta per utenti esperti): questa
    modalità consente di utilizzare il caricabatteria come potente alimentatore a
    tensione costante con possibilità di regolazione di tensione e corrente - non
    compare nel menu base.