Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Caricabatterie per veicoli
Caricabatterie per veicoli - 1
Caricabatterie per veicoli - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Caricabatterie per veicoli

Caricabatterie rapido ad elevate prestazioni con Active Inverter Technology. Expert 12/24 V - 35 A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Potente e compatto caricabatterie con Active Inverter Technology per l'utilizzo in officine


Adatto per l'uso in officina su automobili, autocarri, autobus, moto, mezzi di soccorso, macchine da cantiere e agricole. Adatto per tutti i tipi di batterie più usate (batterie tradizionali piombo-acido, piombo-calcio/con rivestimento in argento (AGM, MF) e piombo-gel senza necessità di manutenzione); non è necessario scollegare la batteria dall'alimentazione del veicolo.



Rilevamento automatico della tensione


Non serve selezionare la tensione 12 o 24V.



Contenitore robusto in metallo con paraspigoli in gomma


Molto stabile con protezione contro danni alla vernice.



Dispositivi di sicurezza:


  • Protezione elettronica contro l'inversione di polarità

  • Protezione dal sovraccarico termico

  • Disinserimento di sicurezza

  • Sicurezza elettronica

  • Protezione da corto circuito
Indicazione

Tecnologia di ricarica consigliata e utilizzata dal costruttore di automobili: Opel