Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Caricabatterie per veicoli Easy da 12 V – 6 A
Caricabatterie piccolo e potente con sistema di verifica
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
Ricarica anche batterie completamente scariche
Il caricabatterie ricarica tutte le batterie completamente in automatico e gradualmente fino al massimo della loro capacità. Dopo il caricamento completo, il caricabatterie passa automaticamente alla modalità di carica di mantenimento per evitare l'autoscarica.
Il dispositivo determina il livello di carica e la capacità di avvio della batteria in base alla tensione misurata a circuito aperto
È sufficiente avviare il veicolo per verificare il livello di carica della batteria.
Controlla il funzionamento dell'alternatore
Il display indica se la tensione generata rientra nei limiti consentiti o li supera.
Sostituisce temporaneamente la batteria fungendo da alimentatore (funzione data-saver)
Se la batteria del veicolo viene rimossa o sostituita, i dati salvati (ad esempio impostazioni radio, orologio ecc.) vengono mantenuti.
Dispositivi di sicurezza:
- Protezione elettronica contro l'inversione di polarità
- Protezione dal sovraccarico termico
- Disinserimento di sicurezza
- Protezione da cortocircuito elettronico
Tecnologia di ricarica consigliata e utilizzata da noti costruttori di automobili: Porsche, Mercedes Benz (auto), Hyundai, Opel/GM
- Veicoli in esposizione con medio o basso flusso di clientela
- Mantenimento della carica nei veicoli usati e veicoli fermi in deposito
- Mantenimento della carica di batterie ferme in deposito
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.