Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Caricabatterie per veicoli
Potente caricabatterie con Active Inverter Technology per l'utilizzo durante attività di diagnostica e aggiornamenti del software. Professional da 6/12/24 V – 35 A
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
Potente caricabatterie con Active Inverter Technology per l'utilizzo in officina durante attività di diagnostica e aggiornamenti del software.
Adatto per l'uso in officina su automobili, autocarri, autobus, moto, mezzi di soccorso, macchine da cantiere e agricole. Adatto per tutti i tipi di batterie più usate (batterie tradizionali piombo-acido, piombo-calcio/con rivestimento in argento (AGM, MF) e piombo-gel senza necessità di manutenzione); non è necessario scollegare la batteria dall'alimentazione del veicolo.
LCD animato
Display per guidare l'utente con facilità e massima sicurezza durante esercizio. Tutte le funzioni e i dati di carica possono essere facilmente configurati e letti dal display.
Rilevamento automatico della tensione
Non serve selezionare la tensione della batteria (6, 12 o 24V)
Contenitore robusto in metallo con paraspigoli in gomma
Molto stabile con protezione contro danni alla vernice
Attività di diagnostica e aggiornamenti del software
Durante le attività di diagnostica e gli aggiornamenti del software, la modalità diagnosi/supply alimenta le utenze elettriche/elettroniche In questo caso, il caricabatteria eroga una corrente fino a 35 A.
Dispositivi di sicurezza:
- Protezione elettronica contro l'inversione di polarità
- Protezione dal sovraccarico termico
- Disinserimento di sicurezza
- Sicurezza elettronica
- Protezione da corto circuito
Fornitura:
- Caricabatterie Professional da 6/12/24 V - 35 A
- Incl. cavo di ricarica a innesto (10 mm², lunghezza 2,5 m) con morsetti di carica completamente isolati (80 A)
- Cavo di alimentazione a innesto (lunghezza 2 m)
- Protezione bordi
Tecnologia di ricarica consigliata e utilizzata da noti costruttori di automobili: Porsche, Mercedes-Benz (auto+autocarri), Hyundai, Opel/GM, Fiat Group, Renault Trucks, Volvo Trucks, Scania, DAF, MAN
Diagnostica e lampeggio
Le utenze parallele sono alimentate durante la diagnostica e quando le unità di controllo lampeggiano. In questo caso, il caricabatterie eroga una corrente di 35 A; la tensione della batteria viene selezionata automaticamente tra 6 V, 12 V o 24 V.
Carica
Il caricabatterie avvia il processo di carica automaticamente se la batteria ha una tensione di 2 V. La funzione Plug & Charge consente la ricarica automatica completa della batteria del veicolo e supporta diagnosi/supply alimentando le utenze elettriche/elettroniche in un lasso di tempo limitato per gli interventi di manutenzione
Modalità di aggiornamento
Questa modalità può rigenerare le batterie completamente scariche (desolfatazione). Questo avviene tramite un microprocessore seguendo una curva caratteristica IUIoU.
Sostituzione della batteria
La modalità cambio batteria mantiene alimentato l'impianto veicolo permettendo di conservare tutte le impostazioni elettroniche dell'utente del veicolo durante la sostituzione della batteria.
Modalità di alimentazione
Garantisce un'alimentazione esterna senza il supporto della batteria.
Sostituzione
Funzione back-up dei dati: Se la batteria del veicolo viene rimossa o sostituita, i dati salvati (ad esempio impostazioni radio, orologio ecc.) vengono mantenuti. Il caricabatterie agisce temporaneamente da alimentatore al posto della batteria.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.