Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Alimentazione USB-A con cavo per ricarica attacco magnetico Per torce tascabili a LED ricaricabili e torce frontali con sistema di ricarica con attacco magnetico

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Alimentazione USB-A con cavo per ricarica attacco magnetico Per torce tascabili a LED ricaricabili e torce frontali con sistema di ricarica con attacco magnetico

Per torce tascabili a LED ricaricabili e torce frontali con sistema di ricarica con attacco magnetico

  • Caricatore tipo di protezione IP: IP 20
  • Classe di protezione caricatore: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Tensione nominale: 5 V/DC
  • Tensione di carica min/max: 100-240 V/CA
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Tipo di attacco: USB tipo A, Carica magnetica
  • Lunghezza cavetto di alimentazione: 1200 mm