Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Caricabatterie per veicoli 12 V-35 A per area vendite
Caricabatterie per veicoli 12 V-35 A per area vendite - 1
Caricabatterie per veicoli 12 V-35 A per area vendite - 2
Caricabatterie per veicoli 12 V-35 A per area vendite - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Caricabatterie per veicoli 12 V-35 A per area vendite

Il caricabatterie ideale per showroom per tutte le comuni batterie di avviamento da 12 V, comprese le batterie al litio con capacità compresa tra 30 e 600 Ah.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Progettato per l'uso in showroom, ma adatto anche per l'officina e il magazzino


  • 35 A di corrente sono sufficienti per la ricarica e la ricarica di manutenzione anche dei veicoli più grandi

  • Silenzioso e discreto grazie al design compatto e senza ventola

  • Struttura robusta grazie all'alloggiamento in alluminio, alla protezione dei bordi in gomma e ai piedini in gomma


Semplice ed efficace


  • Collegare, accendere, se necessario selezionare 14,7 V o litio, caricare

  • Ciclo di carica a sette stadi completamente automatico

  • Cavi rimovibili per una facile posa attraverso il vano motore

  • Carica di batterie con tensione residua > 2 V


Protezione contro


  • Cortocircuito

  • Inversione di polarità

  • Sovratensione

  • Scintille (sistema anti-scintille)

  • Surriscaldamento dei componenti elettronici interni