Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Caricabatterie da 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 per showroom
Caricabatterie da 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 per showroom - 1
Caricabatterie da 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 per showroom - 2
Caricabatterie da 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 per showroom - 3
Caricabatterie da 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 per showroom - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Caricabatterie da 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 per showroom

Dispositivo multifunzione per supportare la batteria e l'impianto elettrico del veicolo, nonché per caricare e ricaricare le batterie di avviamento senza scollegamento dall'impianto elettrico del veicolo. Per presentazioni professionali delle caratteristiche del veicolo in modalità showroom.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Adatto per veicoli con batterie al piombo-acido da 12 V


Ad esempio: Motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere



Consente di ottimizzare la durata e le prestazioni della batteria


Il ciclo di carica a sette stadi completamente automatico evita la solfatazione della batteria e non richiede alcun monitoraggio



Caricabatterie compatto e robusto con alloggiamento in alluminio resistente allo sporco



Con piedini e protezione bordi in gomma rimovibile per un utilizzo flessibile e sicuro all'interno del veicolo



Cavo rimovibile per una facile posa dei cavi attraverso il vano motore



Il design senza ventola consente la presentazione in assenza di rumore



Funzionamento semplice con un pulsante di accensione e spegnimento



Carica le batterie con una tensione residua > di 2 V



Protezione contro


  • Cortocircuito

  • Inversione di polarità

  • Sovratensione

  • Scintille (sistema anti-scintille)

  • Surriscaldamento dei componenti elettronici interni


Display LED