Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stazione di ricarica induttiva da 24 V Per la ricarica wireless di dispositivi con batterie induttive e caricabatterie USB aggiuntivo
Stazione di ricarica induttiva da 24 V Per la ricarica wireless di dispositivi con batterie induttive e caricabatterie USB aggiuntivo - 1
Stazione di ricarica induttiva da 24 V Per la ricarica wireless di dispositivi con batterie induttive e caricabatterie USB aggiuntivo - 2
Stazione di ricarica induttiva da 24 V Per la ricarica wireless di dispositivi con batterie induttive e caricabatterie USB aggiuntivo - 3
Stazione di ricarica induttiva da 24 V Per la ricarica wireless di dispositivi con batterie induttive e caricabatterie USB aggiuntivo - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stazione di ricarica induttiva da 24 V Per la ricarica wireless di dispositivi con batterie induttive e caricabatterie USB aggiuntivo

Per
il montaggio visibile su scaffali, scrivanie, piani di lavoro o comodini

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Stazione di ricarica wireless per smartphone o tablet PC con certificazione Qi

  • Include caricabatterie USB

  • Montaggio visibile

  • Potenza di uscita max. 2 A

  • Diametro foratura 59,8-60 mm

  • incluso alimentatore a ricarica rapida da 9 V/10 W
Area di applicazione