Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carotatrice DS130-T
Carotatrice con corone diamantate per la foratura manuale e con supporto di guida, sia ad acqua sia a secco, in calcestruzzo, cemento armato e muratura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Carotatrice con corpo in alluminio e impugnatura a T
Motore affidabile a 3 velocità e display a LED per sovraccarico
Avanzamento di foratura rapido, la velocità e la potenza di penetrazione possono essere adattate al diametro del foro
Protezione elettronica del motore da sovraccarico (EMPS)
In caso di sovraccarico della carotatrice, la velocità del motore viene ridotta elettronicamente per sei volte in modo da avvertire l'operatore.{316} Dopo il sesto sovraccarico, il funzionamento della carotatrice viene interrotto automaticamente per proteggere il motore. Tuttavia, a differenza di quanto avviene con una funzione di protezione termica, la carotatrice può essere riattivata immediatamente.
L'alberino della macchina dispone di un mandrino per utensile combinato con filetto interno da 1/2" e filetto maschio da 1 1/4"
Filettatura standard per diametri della punta più piccoli e più grandi
Tubo flessibile con indicatore del flusso d'acqua in dotazione
Monitoraggio visivo costante del flusso d'acqua per la foratura ad acqua
Interruttore di sicurezza PRCD-S integrato
- Funzione di sicurezza per la foratura ad acqua
- Non è necessaria alcuna scatola di dispersione di corrente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.