Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Carotatrice DS 180-T
Carotatrice DS 180-T - 8
Carotatrice DS 180-T - 1
Carotatrice DS 180-T - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carotatrice DS 180-T

Carotatrice con corone diamantate per la foratura manuale e con supporto di guida, sia ad acqua sia a secco, nel calcestruzzo, cemento armato e muratura

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Potenza assorbita: 2400 W
  • Numero di giri a vuoto velocità 1 max: 780 G/min
  • Diametro foratura min/max: 16-180 mm
  • Peso dispositivo: 6,8 kg
  • Lunghezza: 430 mm
  • Diametro foratura min/max velocità 1, a umido: 70-180 mm
  • Larghezza: 295 mm
  • Diametro foratura min/max velocità 2 a umido: 35-70 mm
  • Altezza: 405 mm
  • Diametro foratura min/max a velocità 3, ad acqua: 8-35 mm
  • Numero di giri a vuoto max velocità 2: 1690 G/min
  • Numero di giri a vuoto max velocità 3: 3520 G/min