Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carotatrice DS 180-T
Carotatrice con corone diamantate per la foratura manuale e con supporto di guida, sia ad acqua sia a secco, nel calcestruzzo, cemento armato e muratura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- La carcassa in alluminio con manico a T garantisce una distribuzione ottimale del peso per la foratura orizzontale manuale
- Avanzamento perfetto del lavoro con tutte le dimensioni di foratura approvate grazie al potente motore con cambio a 3 velocità e l'indicazione del carico con LED multicolore
- La funzione di avvio graduale dimezza la velocità per 10 secondi, rendendo molto più semplice la foratura sulle superfici
- La sicurezza personale è garantita dall'interruttore PRCD-S integrato.
- È possibile utilizzare vari attacchi per punte perché il mandrino è dotato di un portautensili combinato con filetti femmina da ½ pollice e maschio da 1 ¼ di pollice
- Monitoraggio visivo continuo dell'erogazione dell'acqua durante la foratura ad acqua grazie al flessibile in dotazione con indicatore del flusso dell'acqua
- Maggiore durata grazie alla protezione da sovraccarico elettronica, in quanto la velocità del motore viene ridotta elettronicamente sei volte in caso di sovraccarico
- La riduzione della potenza pulsante e i LED avvisano l'operatore. Il dispositivo si spegne automaticamente per proteggere il motore. Tuttavia, a differenza di quanto avviene con una funzione di protezione termica, la carotatrice può essere riattivata immediatamente
Foratura ad acqua manuale e con supporto di guida su cemento armato e non armato
Foratura a secco manuale e con supporto di guida su mattoni, mattoni forati, mattoni in clinker, mattoni in arenaria calcarea e calcestruzzo cellulare
Fori con punta elicoidale per impianti idraulici ed elettrici
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.