Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carotatrice DS 300
Carotatrice con corone diamantate per la foratura ad acqua con supporto di guida in calcestruzzo, cemento armato e muratura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Carcassa del motore robusta con pratica maniglia protettiva per il trasporto in acciaio inossidabile
L'utensile è ben protetto e comodo da trasportare
Motore affidabile a 3 velocità e display a LED per sovraccarico
Avanzamento di foratura rapido, la velocità e la potenza di penetrazione possono essere adattate al diametro del foro.
Protezione elettronica del motore da sovraccarico (EMPS)
In caso di sovraccarico della carotatrice, la velocità del motore viene ridotta elettronicamente per sei volte in modo da avvertire l'operatore. Dopo il sesto sovraccarico, il funzionamento della carotatrice viene interrotto automaticamente per proteggere il motore. Tuttavia, a differenza di quanto avviene con una funzione di protezione termica, la carotatrice può essere riattivata immediatamente.
L'alberino della macchina dispone di un attacco filettato interno da 1/2"e filetto maschio esterno da 1 1/4" (da utilizzare insieme all'adattatore art. n. 5462 000 002)
Filettatura standard per diametri della punta più piccoli e più grandi
Tubo flessibile con indicatore del flusso d'acqua in dotazione
Monitoraggio visivo costante del flusso d'acqua per la foratura ad acqua
Interruttore di sicurezza PRCD-S integrato
- Funzione di sicurezza per la foratura ad acqua
- Non è necessaria alcuna scatola di dispersione di corrente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.