Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carotatrice DS 35
Per operazioni di foratura ad acqua rapide, leggere e manuali in materiali fragili, calcestruzzo, cemento armato e muratura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il dispositivo leggero e veloce DS 35 è stato sviluppato appositamente per praticare fori di ancoraggio.
- Per la foratura manuale o in combinazione con il sistema di supporto/estrazione dell'acqua, che garantisce un lavoro controllato, preciso e pulito
- L'alloggiamento in alluminio leggero con impugnatura a T e altri accessori come la seconda impugnatura o l'appoggio per la spalla assicurano una gestione ottimale nelle applicazioni orizzontali e verticali.
- La funzione di avvio graduale dimezza la velocità per 10 secondi, facilitando l'accesso ai materiali di base.
- Grazie all'elevata velocità, la foratura con armatura viene completata in modo rapido e preciso.
- La foratura senza percussione è un vantaggio per le applicazioni che utilizzano materiali fragili e per la foratura di bordi. Inoltre, la foratura è praticamente priva di vibrazioni e rumori rispetto ai martelli tassellatori.
- La sicurezza personale è garantita dall'interruttore PRCD-S integrato.
- Il mandrino della macchina è dotato di un portautensili con filettatura interna da ½ poll., che lo rende perfetto per l'uso con le nostre punte a corona.
- Maggiore durata grazie alla protezione da sovraccarico elettronica, in quanto la velocità del motore viene ridotta elettronicamente in caso di sovraccarico.
- La riduzione di potenza a impulsi e l'avviso ottico dei LED segnalano l'operatore. L'utensile si spegne automaticamente per proteggere il motore. Tuttavia, a differenza di quanto avviene con una funzione di protezione termica, l'utensile elettrico può essere riavviato immediatamente.
Adatta principalmente per l'uso in applicazioni con tecnologia di carotaggio con corone diamantate. In combinazione con la gamma di punte a corona Würth
Corona diamantata per taglio a umido 1/2 poll. Longlife & Speed fino a 35 mm (art. n. 5456 070 XXX)
Nei sistemi di fissaggio, il prodotto è approvato per i seguenti sistemi:
- Resina ad iniezione per calcestruzzo WIT-VIZ (0905 4400 0X)
- Resina ad iniezione PURE EPOXY WIT-PE 1000 (5918 605X XX)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.