Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carotatrice DS 350
Corona diamantata per la foratura con supporto di guida, sia ad acqua sia a secco, in calcestruzzo, cemento armato e muratura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La protezione e il manico di trasporto di facile utilizzo garantiscono comodità di trasporto e buona protezione della macchina
- Avanzamento perfetto del lavoro con tutte le dimensioni di foratura approvate grazie al potente motore con cambio a 3 velocità e l'indicazione del carico con LED multicolore
- La funzione di avvio graduale riduce la velocità per 10 secondi, semplificando la foratura sulle superfici
- La sicurezza personale è garantita dall'interruttore PRCD-S integrato.
- Monitoraggio visivo continuo dell'erogazione dell'acqua durante la foratura ad acqua grazie al flessibile in dotazione con indicatore del flusso dell'acqua
- Maggiore durata grazie alla protezione da sovraccarico elettronica, in quanto la velocità del motore viene ridotta elettronicamente sei volte in caso di sovraccarico
- La riduzione della potenza pulsante e i LED avvisano l'operatore. Il dispositivo si spegne quindi automaticamente per proteggere il motore. Tuttavia, a differenza di quanto avviene con una funzione di protezione termica, la carotatrice può essere riattivata immediatamente
- Foratura ad acqua con supporto di guida in cemento armato e non armato su soffitti, pareti e pavimenti
- Foratura a secco con supporto di guida in mattoni in argilla, forati, clinker, arenaria calcarea e calcestruzzo cellulare su soffitti, pareti e pavimenti
- Aperture per connettori domestici
- Condotti per tubi, cavi e linee elettriche
- Aperture di ventilazione e fori perforati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.