Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Carrello BASIC
Carrello BASIC - 1
Carrello BASIC - 2
Carrello BASIC - 3
Carrello BASIC - 4
Carrello BASIC - 5
Carrello BASIC - 6
Carrello BASIC - 7
Carrello BASIC - 8
Carrello BASIC - 9
Carrello BASIC - 10

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello BASIC

Carrello robusto e facilmente manovrabile con ripiani e cassetti.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Robusta struttura in lamiera di acciaio, ripiegata e saldata

  • Chiusura centralizzata che protegge il contenuto contro furti

  • Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente

  • Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli

  • Blocco di sicurezza cassetto incorporato per prevenire il ribaltamento

  • Dimensioni interne cassetto (L x P): 435 x 512 mm

  • Portata cassetto: 100 kg con distribuzione uniforme del carico

  • Portata totale: 300 kg

  • Sedi fessurate e prefori sul fondo cassetto per inserimento divisori

  • Due maniglie robuste

  • Due ruote fisse e due ruote piroettabili con freno, ∅ 100 mm
Area di applicazione