Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello ORSY®BULL
Carrello robusto per bauli ORSY®BULL serie 5
- Esecuzione: Serie 5
- Larghezza: 610 mm
- Profondità: 407 mm
- Altezza: 200 mm
- Capacità di carico max: 225 kg
- Diametro rullo: 125 mm
- Numero ruote: 4 PZ
- Materiale: Acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura resistente in lamiera di acciaio
- Due ruote fisse, due ruote con freno
- Dotato del meccanismo di agganciamento per bauli.
- Utilizzare solo in combinazione con bauli ORSY® BULL
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.