Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello PRO
Carrello robusto e facilmente manovrabile con ripiani e cassetti. Altezza ideale per l'uso in combinazione con i banchi da lavoro della serie PRO.
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
- Robusta struttura in lamiera di acciaio, ripiegata e saldata
- Chiusura centralizzata che protegge il contenuto contro furti
- Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente
- Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli
- Chiusura di sicurezza cassetti incorporato per prevenire il ribaltamento
- Dimensioni interne cassetto (L x P): 4x60 mm
- Portata cassetto: 100 kg con distribuzione uniforme del carico
Carico totale: 300 kg
- Sedi fessurate e prefori sul fondo cassetto per inserimento divisori
- Due maniglie robuste
- Due ruote fisse e due ruote piroettanti con freno, ∅ 100 mm
Vantaggi della serie PRO:
- Scelta di 4 colori RAL per i frontali
- Serrature compatibili con la chiusura centralizzata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.