Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello a più ripiani in acciaio angolare
Robust profile steel frame, MDF loading area with beech effect and TPE swivel castors with brake - high load-bearing capacity and stability
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tubolare in acciaio Ø 26,9 x 1,75 mm
- Ruote con gomma TPE e cuscinetti a sfera, telaio zincato
- Freno su ruote piroettanti conformi alla norma europea EN 1757-3
- Pianale realizzato con pannello in legno (MDF) effetto faggio
- Pianale di carico in legno inserito a filo del profilo
- Elevata capacità di carico grazie al telaio in acciaio profilato e angolare (40/40/4 mm)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.