Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello a più ripiani
Stable steel frame with TPE swivel castors including brakes and MDF loading area in beech effect
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura tubolare in acciaio diam. 26,9 x 1,75 mm
- Telaio con profilo angolare in acciaio 30/30/3 mm
- Ruote orientabili con pneumatici in TPE e cuscinetti a sfere, corpo zincato
- Dispositivo di bloccaggio su rotelle orientabili conformi alla norma europea EN 1757-3
- Superficie di carico e pareti realizzate in legno (MDF) con effetto faggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.