Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello da montaggio 8.8
Carrello portautensili robusto, equipaggiabile con tutti gli inserti termoformati, nonché con i box sistema ORSY grazie alle sue dimensioni sistema.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Carrello portautensili estremamente robusto nelle dimensioni sistema 8.8
- Robusta struttura in lamiera di acciaio, ripiegata e saldata
- Ripiano centrale regolabile a 3 altezze
- Manico ergonomico e robusto
- Parete posteriore preforata per il montaggio di vari accessori (fori quadrati 10 x 10 mm)
- Ruote in gomma, ruote piroettanti con diametro 100 mm (due con freno), ruote fisse con diametro di 100 mm
- Portata totale: 150 Kg (carico per ripiano 50 kg)
- Con rivestimento a polvere di colore RAL 9017
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.