Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello da officina Compact Fendt
Carrello da officina compatto e versatile con numerosi dettagli pratici.
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
- Struttura in lamiera d'acciaio robusta, ripiegata e saldata
- Dimensioni esterne, maniglia inclusa (L x P x A): 710 x 430 x 940 mm
- Carico totale: 300 kg
- Altezza di lavoro: 885 mm
- Guide telescopiche a sfera ad estrazione totale, portata fino a 35 kg
- Dimensioni interne del cassetto adatte per assortimenti di utensili con inserti termoformati
- Maniglia laterale robusta ed ergonomica
- Ruote in gomma che non lasciano segni, ruote piroettanti ∅ 100 mm (di cui una con freno), ruote fisse ∅ 140 mm
- Protezione antiurto in gomma
- Disponibile con piano di lavoro in materiale plastico ABS, con pannello in legno o con tappetino in gomma con nervature
- Verniciato a polvere: Corpo disponibile in quattro colori diversi, tutti i cassetti in RAL 9011 (nero grafite)
- Vasta gamma di accessori
- Pannelli laterali con foratura quadra per gli accessori della gamma di pannelli preforati
Sicurezza chiusura a tre livelli
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti durante il trasporto
- Blocco cassetto per la massima stabilità e per prevenire il ribaltamento. È possibile aprire solo un cassetto alla volta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.