Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrelli da officina Robust
Carrello da officina estremamente robusto e molto spazioso con numerose funzioni pratiche per soddisfare le più svariate esigenze
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in lamiera di acciaio ripiegata estremamente robusta
- Dimensioni esterne con manico (L x P x A): 760 x 470 x 1045 mm
- Portata totale elevata: 600 kg
- Altezza di lavoro:
- 1,025 mm
- Guide telescopiche a sfera ad estrazione totale, portata a 45 kg
- Dimensioni interne del cassetto adatte per assortimenti di utensili con inserti termoformati
- Manico laterale ergonomico e robusto
- Ruote in gomma, ruote piroettanti ∅ 120 mm (di cui una con freno), ruote fisse ∅ 120 mm
- Protezione antiurto in gommaspugna elastica
- Disponibile con piano da lavoro in legno o con tappetino in gomma rigata
- Verniciatura a polvere:
- corpo disponibile in quattro colori diversi, tutti i cassetti in RAL 9011 (nero grafite)
- Ampia gamma di accessori
- Pannelli laterali con foratura quadra per gli accessori della gamma di pannelli perforati
Tripla sicurezza di chiusura
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce un'apertura accidentale dei cassetti durante il trasporto
- Blocco cassetto per la massima stabilità e per prevenire il ribaltamento.
- È possibile aprire solo un cassetto alla volta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.