Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Carrello per officina Standard
Carrello per officina Standard - 1
Carrello per officina Standard - 2
Carrello per officina Standard - 3
Carrello per officina Standard - 4
Carrello per officina Standard - 5
Carrello per officina Standard - 6
Carrello per officina Standard - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello per officina Standard

Carrello da officina robusto con dettagli pratici per uso flessibile in officina

  • Lunghezza: 460 mm
  • Larghezza: 700 mm
  • Altezza: 905 mm
  • Numero cassetti: 7 PZ
  • Capacità di carico: 300 kg
  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Rosso traffico RAL 3020, Nero grafite RAL 9011
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
Cod. art. Lunghezza Larghezza Altezza Numero cassetti Numero UI
Prezzo/UI
5581613700
460 mm 700 mm 905 mm 7 PZ
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
  • Struttura e cassetti in lamiera di acciaio

  • Dimensioni esterne maniglia compresa (L x P x A): 700 x 410 x 905 mm

  • Portata totale: 250 kg

  • Con verniciatura a polvere

  • Altezza di lavoro: 885 mm

  • Piano di lavoro in plastica ABS

  • Guide telescopiche a sfera ad estrazione totale, portata fino a 30 kg

  • Dimensioni interne del cassetto adatte per assortimenti di utensili con inserti termoformati

  • Manico laterale ergonomico e robusto

  • Ruote in gomma, ruote piroettanti ∅ 100 mm (di cui una con freno), ruote fisse ∅ 100 mm


Doppia sicurezza di chiusura


  • Serratura centralizzata a cilindro

  • Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti durante il trasporto