Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per fusti da 18 - 30 kg
Contenuto
- coprifusto per fusti con Ø esterno 300 - 340 mm
- membrana per fusti con Ø interno 280 - 310 mm
- carrello a 2 ruote fisse Ø 151 mm e 2 ruote piroettanti Ø 75 mm con profilo in gomma
- pompa pneumatica
- tubo erogazione R1/4" da 3 m
- pistola completa di tubo flessibile lungo 440 mm e testina
- coperchio coprifusto
- membrana premigrasso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.