Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per fusti da 50 - 60 kg
Contenuto
- coprifusto per fusti con Ø esterno 350 - 380 mm
- membrana per fusti con Ø interno 320 - 365 mm
- carrello a 2 ruote fisse Ø 151 mm e 2 ruote piroettanti Ø 75 mm con profilo in gomma
- pompa pneumatica
- tubo erogazione R1/4" da 3 m
- pistola completa di tubo flessibile lungo 440 mm e testina
- coperchio coprifusto
- membrana premigrasso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.