Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Carrello da trasporto
Carrello da trasporto - 1
Carrello da trasporto - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello da trasporto

  • Larghezza pedana: 450 mm
  • Profondità pedana: 190 mm
  • Spessore pedana: 3 mm
  • Capacità di carico: 200 kg
  • Diametro ruota: 260 mm
  • Larghezza ruota: 85 mm
  • Materiale ruota: Aria
  • Altezza: 1050 mm
  • Altezza impugnatura: 1050 mm
  • Larghezza: 530 mm
  • Profondità: 440 mm
  • Materiale impugnatura: PLA
  • Materiale badile: Lamiera d'acciaio
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
Cod. art. Larghezza pedana Profondità pedana Spessore pedana Capacità di carico Numero UI
Prezzo/UI
095747015
450 mm 190 mm 3 mm 200 kg
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
  • Con protezione ruote in lamiera

  • Due ruote gonfiabili Ø 260 x 85 mm, Ø attacco ruota 20 mm

  • Impugnatura in plastica con protezione antischiacciamento