Carrello in alluminio trasformabile a 2 posizioni
Utilizzo versatile per tutte le esigenze
- Posizione verticale su 2 ruote
- Posizione orizzontale su 4 ruote
Leve di sblocco rapido per modificare la posizione del carrello
Maniglione ergonomico che offre un’ottima presa
Ottima manovrabilità e facilità di utilizzo
- Ruote principali in gomma piena da 250 mm con cuscinetti a rulli
- Ruote girevoli da 100 mm
Ampia pedana di carico da 450x250 mm richiudibile
Portata 350 kg in posizione verticale
Portata 450 kg in posizione orizzontale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.