Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello multiuso
Carrello multiuso per impiego universale, indicato per piastrellisti, ditte di traslochi, mobilifici, carpentieri, serramentisti ecc.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Struttura estremamente robusta
Il pannello in compensato di faggio multistrato spesso 18 mm e le ruote orientabili in materiale plastico fissate ciascuna da quattro viti, trasportano carichi fino a 500 kg
Antiscivolo
Il rivestimento speciale impedisce agli articoli trasportati di scivolare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.