Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello per fusti Con due ruote di supporto
Per il trasporto sicuro dei fusti con l'ausilio delle due ruote di supporto fino a un'altezza di 240 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in tubolare e scatolato in acciaio saldata
- Manici con protezione in plastica ad alta resistenza (conforme alla norma DIN EN 1757-3) per proteggere le mani da infortuni
- L'altezza della staffa di aggancio per il bordo del fusto può essere regolata in modo continua sulla barra centrale
- Ruote di supporto in gomma piena con diametro 200 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.