Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello per la pulizia a doppio secchio
Carrello per la pulizia con 2 secchi da 18 litri, strizzatore e barra di traino pieghevole
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il carrello per la pulizia è realizzato al 50% in plastica riciclata proveniente dall'industria alimentare
- I diversi colori dei secchi consentono di separare l'acqua pulita da quella sporca
- Entrambi i contenitori hanno una capacità sufficiente per eseguire qualsiasi lavoro di pulizia senza problemi
- La maniglia mobile consente di ruotare il carrello in modo semplice e flessibile, in quanto non è necessario girarlo ulteriormente per spostarlo nella direzione opposta
- La posizione centrale nel carrello dello strizzatore rende facile strizzare il panno
- Il manico sullo strizzatore è liscio e confortevole ed è in grado di resistere alle sollecitazioni
- Sullo strizzatore è presente un manico che consente di fissare il manico telescopico
- Il vano contenitore sul manico del carrello offre lo spazio sufficiente per riporre i materiali per la pulizia
- Le ruote piroettanti da 80 mm sono inoltre dotate di protezione antiurto aggiuntiva
Il carrello per la pulizia a doppio secchio è adatto per pulire comodamente tutti gli ambienti come esercizi commerciali, officine, uffici, scuole, centri commerciali, strutture sanitarie ecc.
Per pulire, è necessario innanzitutto inumidire il panno nel secchio con manico di colore blu, quindi premerlo nello strizzatore. Dopo aver pulito il pavimento, lavare il panno nel secchio con manico rosso, quindi premerlo nello strizzatore.
Vedere le istruzioni di installazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.