Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello per officina BASIC 8.4
Lavoro efficiente e mobile grazie al carrello portautensili compatto, robusto e manovrabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Carrello portautensili estremamente grande e spazioso
- Dimensioni sistema Würth 8.8 per l'allestimento di tutti gli articoli del sistema Würth
- Grande capacità di stoccaggio
- Personalizzabile singolarmente utilizzando la targhetta identificativa
- Robusta struttura in acciaio
- L'impugnatura ergonomica e le ruote robuste lo rendono facile da spostare e garantiscono la stabilità.
Sistema di chiusura a due livelli
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti.
Superficie di lavoro robusta con parte superiore in ABS
- Con bordo rialzato e vani portaoggetti per bombolette spray e piccole minuterie
- Disponibile su richiesta con piano di lavoro in legno o acciaio inossidabile
Cassetti
- Ampio vano cassetto utilizzabile
- Elevata portata dei cassetti di 30 kg
- Dimensioni interne del sistema 8.8 per alloggiare tutti i termoformati, nonché box sistema Würth, divisori per scomparti, tappetini antiscivolo ecc.
- Cassetti a estrazione totale montati su cuscinetti a sfere
| Dimensioni della griglia sistema per cassetti | ||
| Art. n. | Cassetto | Dimensione griglia |
| Da 0962 641 060 a 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| Da 0962 641 070 a 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| Da 0962 641 080 a 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() | |
Adatto a tutti i tipi di officine, può essere equipaggiato in base alle proprie esigenze.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.