Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello portautensili BASIC 8.8
Carrello portautensili spazioso e resistente
- Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna): 880 x 532 x 1022 mm
- Numero ruote: 4 PZ
- Tipologia ruota: 1 ruota orientabile con freno (D: 125 mm), 1 ruota orientabile senza freno (D: 125 mm), 2 ruote fisse senza freno (D: 125 mm)
- Superficie: Rivestito a polvere
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Tipologia di estrazione: Estrazione completa, Cuscinetto a sfere
- Capacità di carico: 300 kg
- Capacità di carico cassetto: 30 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cassetti con guide ad estrazione totale e doppia sicurezza di chiusura
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti
Il carrello è facile da spostare grazie alla robusta maniglia laterale
Vasta gamma di accessori
Il carrello portautensili può essere adattato a qualsiasi esigenza applicativa grazie ai numerosi accessori.
Dimensioni della griglia modulare per cassetti | ||
Art. n. | Cassetto | Dimensioni griglia |
Da 0962 642 060 a 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
Da 0962 642 070 a 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
Da 0962 642 080 a 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.