Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello per officina Compact 8, allestito per OPEL/Pro Edition. 218 pz
Carrello portautensili compatto e versatile con vari dettagli pratici per un utilizzo professionale in officina
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Design robusto in lamiera di acciaio ripiegata
- Dimensioni esterne, maniglia inclusa (L x P x A): 710 x 430 x 940 mm
- Portata totale: 300 kg
- Altezza di lavoro: 885 mm
- Guide telescopiche a sfera ad estrazione totale, portata fino a 35 kg
- Dimensioni interne del cassetto adatte per assortimenti di utensili con inserti termoformati
- Manico laterale ergonomico e robusto
- Ruote in gomma che non lasciano segni, ruote piroettanti ∅ 100 mm (di cui una con freno), ruote fisse ∅ 140 mm
- Protezione antiurto in gommaspugna elastica
- Su richiesta disponibile con piano di lavoro in materiale plastico ABS, con pannello in legno o con tappetino in gomma con nervature
- Verniciato a polvere: Corpo disponibile in quattro colori diversi, tutti i cassetti in RAL 9011 (nero grafite)
- Ampia gamma di accessori
- Pannelli laterali con foratura quadra per gli accessori della gamma di pannelli preforati
Sicurezza chiusura a tre livelli
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti durante il trasporto
- Blocco cassetto per la massima stabilità e per prevenire il ribaltamento. È possibile aprire solo un cassetto alla volta.
Contenuto cassetto 1:
Utensili da 1/4"
- Cricchetto da 135 mm
- Snodo cardanico
- Prolunghe: 75 mm, 100 mm, 250 mm
- Prolunga flessibile, 150 mm
- Chiave a bussola TX E4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- Chiave a bussola TX: TX8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40
- Chiave a bussola esagonale, corta: Misure 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- Chiave a bussola esagonale, lunga: Misure: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Utensili da 3/8"
- Cricchetto da 175 mm
- Snodo cardanico
- Prolunghe: 75 mm, 125 mm, 250 mm
- Raccordo da 3/8" a 1/4"
- Chiave a bussola TX E5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
- Chiave a bussola TX: TX15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- Chiave a bussola esagonale, corta: Misure: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- Chiave a bussola esagonale, lunga: Misure: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- Giunto cardanico, testa esagonale: Misure 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- Termoformato in gommaspugna per vano vuoto
Contenuto cassetto 2:
- Phillips: PH1 x 80, PH2 x 25 corto, PH2 x 100, PH3 x 150
- Chiave a T per esagono incassato: 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0
- Intaglio: SZ 1,0 x 5,5 corto; 0,4 x 2,5; 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,2 x 6,5; 2,0 x 12,0
- Testa esagonale, flessibile: 6 mm, 7 mm
- TX: TX8 x 60, 9 x 60, 10 x 80, 15 x 80, 20 x 100, 25 x 100, 27 x 115, 30 x 115
- Utensile staccabottoni
- Cacciavite portainserti da 1/4"
- Divisori, altezza 65 mm (4 pezzi)
Contenuto cassetto 3:
- Chiave poligonale doppia: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27
- Chiave combinata corta, angolo 15° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Chiave combinata a cricchetto: Misure 8, 10, 13
- Chiave a cricchetto, TX: 6 x 8, 10 x 12, 14 x 18, 20 x 24
- Chiave doppia aperta snodata: 10 mm, 11 mm
- Divisori, altezza 65 mm (3 pezzi)
Contenuto cassetto 4:
- Tronchesini con taglienti diagonali: 140 mm, 160 mm
- Pinza universale, 180 mm
- Pinze a becchi mezzotondi: dritte 210 mm, curve 210 mm
- Pinze regolabili Cobra 250 mm, 300 mm
- Pinza stringitubo: 2 x DI13-19 mm, 1 x DI5-14 mm
- Pinza universale, 235 mm
- Pinza per fascette, B12/15 ̶ D18-54
- Pinza per fascette, SPAR-B12/15 ̶ D18-54
- Divisori, altezza 65 mm (3 pezzi)
Contenuto cassetto 5:
- Raschietto piatto
- Spazzola per pinze freno
- Lima per pinze freno
- Scalpello manuale, piatto: 150 mm x 18 mm, 175 mm x 22 mm
- Cacciaspine: 2, 3, 4, 5, 6, 8
- Cuneo di smontaggio, misura 1
- Cuneo di smontaggio
- Prendiviti flessibile magnetico
- Lama universale
- Chiave a bussola rinforzata 1/2": 17, 19, 21, 22
- Inserto termoformato
Contenuto cassetto 6:
- Mazzetta, 1000 g
- Mazzuola Simplex
- Martello da fabbro, 500 g
- Chiave poligonale doppia: 25 x 28, 30 x 32
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.