Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello per officina Compact 8, allestito per OPEL/Pro Plus Edition. 322 pz
Carrello portautensili compatto e versatile con vari dettagli pratici per un utilizzo professionale in officina
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design robusto in lamiera di acciaio ripiegata
- Dimensioni esterne, maniglia inclusa (L x P x A): 710 x 430 x 940 mm
- Portata totale: 300 kg
- Altezza di lavoro: 885 mm
- Guide telescopiche a sfera ad estrazione totale, portata fino a 35 kg
- Dimensioni interne del cassetto adatte per assortimenti di utensili con inserti termoformati
- Manico laterale ergonomico e robusto
- Ruote in gomma che non lasciano segni, ruote piroettanti ∅ 100 mm (di cui una con freno), ruote fisse ∅ 140 mm
- Protezione antiurto in gommaspugna elastica
- Su richiesta disponibile con piano di lavoro in materiale plastico ABS, con pannello in legno o con tappetino in gomma con nervature
- Verniciato a polvere: Corpo disponibile in quattro colori diversi, tutti i cassetti in RAL 9011 (nero grafite)
- Ampia gamma di accessori
- Pannelli laterali con foratura quadra per gli accessori della gamma di pannelli preforati
Sicurezza chiusura a tre livelli
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti durante il trasporto
- Blocco cassetto per la massima stabilità e per prevenire il ribaltamento. È possibile aprire solo un cassetto alla volta.
Contenuto cassetto 1:
Utensili da 1/4"
- Cricchetto da 135 mm
- Snodo cardanico
- Prolunghe: 75 mm, 100 mm, 250 mm
- Prolunga flessibile, 150 mm
- Chiave a bussola TX E4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- Chiave a bussola TX: TX8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40
- Chiave a bussola esagonale, corta: Misure 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- Chiave a bussola esagonale, lunga: Misure: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Utensili da 3/8"
- Cricchetto da 175 mm
- Snodo cardanico
- Prolunghe: 75 mm, 125 mm, 250 mm
- Raccordo da 3/8" a 1/4"
- Chiave a bussola TX E5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
- Chiave a bussola TX: TX15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- Chiave a bussola esagonale, corta: Misure: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- Chiave a bussola esagonale, lunga: Misure: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- Giunto cardanico, testa esagonale: Misure 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- Termoformato in gommaspugna per vano vuoto
Contenuto cassetto 2:
- Phillips: PH1 x 80, PH2 x 25 corto, PH2 x 100, PH3 x 150
- Chiave a T per esagono incassato: 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0
- Intaglio: SZ 1,0 x 5,5 corto; 0,4 x 2,5; 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,2 x 6,5; 2,0 x 12,0
- Testa esagonale, flessibile: 6 mm, 7 mm
- TX: TX8 x 60, 9 x 60, 10 x 80, 15 x 80, 20 x 100, 25 x 100, 27 x 115, 30 x 115
- Utensile staccabottoni
- Cacciavite portainserti da 1/4"
- Divisori, altezza 65 mm (4 pezzi)
Contenuto cassetto 3:
- Chiave poligonale doppia: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27
- Chiave combinata corta, angolo 15° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Chiave combinata a cricchetto: Misure 8, 10, 13
- Chiave a cricchetto, TX: 6 x 8, 10 x 12, 14 x 18, 20 x 24
- Chiave doppia aperta snodata: 10 mm, 11 mm
- Divisori, altezza 65 mm (3 pezzi)
Contenuto cassetto 4:
- Cricchetto da 250 mm
- Snodo cardanico
- Prolunghe: 53 mm, 125 mm, 250 mm
- Chiave a bussola TX E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24
- Chiave a bussola TX: TX20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
- Chiave a bussola esagonale, corta: Misure 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
Contenuto cassetto 5:
- Chiave a bussola esagonale, lunga: Misure: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- Adattatore inserti per cricchetto da 3/8"
- Adattatore inserti per cricchetto da 1/2"
- Inserto TX con foro attacco, 30 mm TX20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
- Inserto TX, 75 mm: TX20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
- Inserto a esagono incassato, attacco 30 mm: Misure 5, 6, 7, 8, 10
- Inserto XZN, attacco 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- Inserto XZN, attacco 75 mm: M6, M8, M10, M12
- Inserto RIBE, attacco 30 mm: RI5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- Inserto RIBE, attacco 75 mm: RI5, 6, 8, 10
- Inserto PH, attacco 30 mm: PH2, PH3
- Termoformati in gommaspugna per vano vuoto (2 pezzi)
Contenuto cassetto 6:
- Tronchesini con taglienti diagonali: 140 mm, 160 mm
- Pinza universale, 180 mm
- Pinze a becchi mezzotondi: dritte 210 mm, curve 210 mm
- Pinze regolabili Cobra 250 mm, 300 mm
- Pinza stringitubo: 2 x DI13-19 mm, 1 x DI5-14 mm
- Pinza universale, 235 mm
- Pinza per fascette, B12/15 ̶ D18-54
- Pinza per fascette, SPAR-B12/15 ̶ D18-54
- Divisori, altezza 65 mm (3 pezzi)
Contenuto cassetto 7:
- Raschietto piatto
- Spazzola per pinze freno
- Lima per pinze freno
- Scalpello manuale, piatto: 150 mm x 18 mm, 175 mm x 22 mm
- Cacciaspine: 2, 3, 4, 5, 6, 8
- Cuneo di smontaggio, misura 1
- Cuneo di smontaggio
- Prendiviti flessibile magnetico
- Lama universale
- Chiave a bussola rinforzata 1/2": 17, 19, 21, 22
- Inserto termoformato
Contenuto cassetto 8:
- Mazzetta, 1000 g
- Mazzuola Simplex
- Martello da fabbro, 500 g
- Chiave poligonale doppia: 25 x 28, 30 x 32
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.