Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello per officina WE
Compatto, affidabile e versatile: carrello mobile da officina con serratura a cilindro, struttura autoportante e pratici accessori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cassetti con chiusura a tre livelli
- Il meccanismo di chiusura centrale con serratura a cilindro blocca tutti i cassetti
- I cassetti rimangono saldamente chiusi durante il trasporto
- Il blocco di sicurezza a estrazione consente l'apertura di un solo cassetto alla volta, proteggendo il carrello dal ribaltamento
- I cassetti possono essere sbloccati singolarmente e con una sola mano
Lavoro pratico con il carrello da officina
- Quattro resistenti ruote in gomma (una con freno) per spostare facilmente il carrello direttamente sul luogo di lavoro
- Impugnatura laterale robusta ed ergonomica per una comoda manovrabilità
- I cassetti possono essere aperti con una sola mano
- Grande capacità di stoccaggio con cassetti profondi per utensili elettrici o oggetti ingombranti
- Ampie aree di stoccaggio e di lavoro gommate e sostituibili
Espansione flessibile in base alle esigenze
- Inserti in schiuma e vassoi, divisori, scatole di sistema ORSY del mondo delle dimensioni del sistema Würth, divisori di scomparti e tappetini antiscivolo che si adattano perfettamente ai cassetti
- Pratici supporti aggiuntivi per utensili e minuteria possono essere fissati alle perforazioni quadrate laterali
Lunga durata
- Progettato per carichi elevati
- I cuscinetti a sfere consentono di estrarre i cassetti in modo completo e fluido
- Superficie elegante e facile da pulire con rivestimento in polvere di alta qualità
| Dimensioni della griglia modulare per cassetti | ||
| Art. n. | Cassetto | Dimensioni griglia |
| Da 0962 639 060 a 0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| Da 0962 639 070 a 0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| Da 0962 639 080 a 0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
La perfetta soluzione mobile di stoccaggio e trasporto con spazio compatto per lavorare in modo flessibile nelle officine professionali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.