Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello per pinza freno BT 1 universale per veicoli commerciali
Riduce la fatica dell'utente durante lo smontaggio e il montaggio dei componenti della pinza freno, risparmiando tempo.
- Capacità di carico: 50 kg
- Corsa cilindro: 200 mm
- Per misura pneumatici min/max: 17,5-22,5 poll.
- Larghezza: 250 mm
- Altezza: 700 mm
- Lunghezza: 470 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 35000 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Consente di risparmiare una notevole quantità di tempo, in quanto può essere azionato dal tecnico.
- Il design compatto garantisce un'ottima manovrabilità in spazi ristretti.
- Per uso universale, adatto a tutti i tipi di camion, autobus, rimorchi e veicoli industriali
- Non è necessario il trasporto di carichi pesanti.
Immediatamente pronto all'uso, fornito con pompa idraulica e cilindro idraulico
Ideale per i tecnici addetti alla manutenzione e all'assistenza in quanto può essere utilizzato direttamente sul veicolo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.