Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello per scale in alluminio Tipo 2
Sistema 3 ruote a stella con cerchi in plastica e cuscinetti a rulli per facilitare il trasporto su scale.
- Larghezza pedana: 270 mm
- Profondità pedana: 240 mm
- Spessore pedana: 4 mm
- Capacità di carico: 150 kg
- Diametro ruota: 160 mm
- Larghezza ruota: 40 mm
- Materiale della ruota: Gomma piena
- Altezza: 1300 mm
- Altezza impugnatura: 1240 mm
- Larghezza: 480 mm
- Profondità: 550 mm
- Spessore parete tubo: 2 mm
- Diametro tubo: 25 mm
- Materiale del badile carrello a spinta: Lastra di alluminio
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in alluminio saldata
- Utile in situazioni in cui occorre spesso salire e scendere scale e il terreno è livellato e in buono condizioni
- Impugnature con protezione in plastica ad alta resistenza (conforme alla norma DIN EN 1757-3) per proteggere le mani da infortuni.
- Tubolare in alluminio Ø 25 x 2 mm
- Piastra base realizzata in lamiera di alluminio spessa 4 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.