Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello girevole per verniciatura
Carrello mobile girevole per verniciatura molto resistente per verniciare in sicurezza le parti smontate, anche in cabina di verniciatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ruote molto grandi e resistenti al calore facilitano il movimento su griglie.
Facile verniciatura delle parti su qualsiasi lato
- Grazie all'asse girevole con regolazione variabile a 360° e blocco a pedale
- 4 braccetti di supporto e 2 braccetti aggiuntivi per i paraurti
- Braccetti di supporto per la prolunghe di serraggio a regolazione continua
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina ogni responsabilità, ad eccezione dei casi in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente abbia agito deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
L'ausilio ideale per la verniciatura di parti di veicoli quali cofani, sportelli, parafanghi, ecc. L'asse girevole, a regolazione variabile a 360°, consente di verniciare facilmente l'oggetto da tutti i lati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.