Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello portabombole in acciaio per il trasporto di una bombola in acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in acciaio saldata
- Struttura tubolare in acciaio Ø 26,9 x 1,75 mm
- Piano di carico realizzato in acciaio spesso 4 mm con bordi su tre lati
- Impugnature con protezione in plastica ad alta resistenza (conforme alla norma DIN EN 1757-3) per proteggere le mani da infortuni
- Chiusura a catena per impedire il rovesciamento delle bombole
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.