Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello per bombole in acciaio per il trasporto di due bombole in acciaio
With integrated holders for welding wire
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con asole integrate per filo di saldatura
- Struttura in acciaio saldata
- Struttura tubolare in acciaio Ø 33,7 x 2 mm
- Piano di carico realizzato in acciaio spesso 4 mm con bordi su tre lati
- Impugnature con protezione in plastica ad alta resistenza (conforme alla norma DIN EN 1757-3) per proteggere le mani da infortuni
- Chiusura a catena per impedire il rovesciamento delle bombole
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.